Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 654-6SS-EG Klebezettel Quadratisch Grün, Orange, Pink Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 654-6SS-EG Klebezettel Quadratisch Grün, Orange, Pink Selbstklebend
3M 654-6SS-EG Klebezettel Quadratisch Grün, Orange, Pink Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24651747
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-6SS-EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Grün, Orange, Pink
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Blöcke (ab € 1,05667* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.