Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Single Master Edelstahl, Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Single Master Edelstahl, Stahl Schwarz
Wesco Single Master Edelstahl, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24641354
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     180212-62
EAN/GTIN:
     4004519026786
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Allround-Abfallsammler im Stil des Wesco-Kickmaster. Ideal für kleinere Haushalte, Arbeitszimmer, Kinderzimmer oder für's Bad.

Rumpf: Pulverbeschichtetes Stahlblech bzw. Edelstahl
Deckel mit eingebautem Dämpfer
Kunststoff-Bodenring
Material Einsatz: Kunststoff
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
9 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl, Stahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WESCO M. Westermann
175861-02
ab € 135,11*
Zubehör
WESCO M. Westermann
180212-23
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.