Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86269 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86269 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86269 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86269 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86269 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24637786
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86269
EAN/GTIN:
     4043619862696
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Diese Anschlussdose von Delock können Sie als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden; alternativ ist auch ein werkzeugfreier Anschluss des Netzwerkkabels möglich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.3 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
26 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.