Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex MultiStrip 10 Abisolierzange Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex MultiStrip 10 Abisolierzange Schwarz, Rot
Knipex MultiStrip 10 Abisolierzange Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24616498
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 42 195 SB
EAN/GTIN:
     4003773060147
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm²
    - universelle Messergeometrie – robust und langlebig
    - optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik
    - vertieft liegender Drahtschneider
    - vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standardisolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
    - keine manuelle Feinjustierung notwendig
    - keine Beschädigung der Leiter
    - die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
    - mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
    - besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
    - Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
    - Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
    - Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
    - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
10 mm
Ablösungskapazität (min)
0.03 mm
Schutzisolierung
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 21
ab € 10,05*
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.