Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256S 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade HS256S 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Digittrade HS256S 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Digittrade HS256S 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Digittrade HS256S 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Digittrade HS256S 2TB Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24603439
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S-2TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Wer zum Arzt geht, der muss vertrauen: In erster Linie in die Kompetenz und Professionalität des Mediziners. Aber auch darauf, dass dieser Daten zur Person und Diagnose nicht nur vertrauensvoll behandelt, sondern auch zuverlässig schützt. Nur so können Datenpannen wirksam vermieden werden. Dabei gilt es nicht nur physische Akten zu schützen. Schließlich sind Hausbesuche mit Laptops in vielen Praxen ebenso Usus wie der flächendeckende PC-Einsatz: Ärzte greifen online auf Patientenakten zu und speichern neue Daten oder Befunde direkt digital ab.

Damit die sensiblen digitalen Patientendaten zuverlässig vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden – sei es, wenn Datenträger verloren gehen oder aber aus der Praxis gestohlen werden – bedarf es absolut sicherer Systeme zur Datenspeicherung. Für die sichere Speicherung personenbezogener und sensibler Patientendaten in Arztpraxen hat die DIGITTRADE GmbH mit der HS256S einen Datentresor mit besonders hohem Schutzniveau entwickelt. Die entlang der aktuellen Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) konzipierte, externe Hochsicherheitsfestplatte ist einfach in der Handhabung, per USB-Schnittstelle schnell an jeden Rechner angeschlossen und garantiert eine in sich geschlossene Sicherheitskette.

Hierzu werden die Patientendaten per hardwarebasierter Echtzeit-Verschlüsselung nach AES mit einer Schlüssellänge von 256-Bit im CBC-Modus verschlüsselt auf der Festplatte abgelegt – ein Krypto-Verfahren, das weltweit als berechnungssicher gilt. Die zuverlässige Zugriffskontrolle durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung via Smartcard und 8-stelliger PIN gewährleistet zugleich, dass nur autorisierte Nutzer – sprich: der Arzt und die Praxismitarbeiter – Zugang zu den Daten auf der HS256S erhalten. Da Verschlüsselung und Zugriffskontrolle allein aber noch nicht die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen können, geht DIGITTRADE mit der Hochsicherheitsfestplatte noch einen Schritt weiter: Der kryptografische Schlüssel wird nicht nur getrennt vom Datenträger auf der Smartcard verwahrt, sondern durch den Anwender auch selbst verwaltet. Das heißt, er kann ihn selbst erzeugen, auf die Smartcard kopieren, ändern und notfalls sogar zerstören.
Weitere Informationen:
Festplattenlaufwerk
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
Festplatte
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Weitere Spezifikationen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
600000 h
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
USB
USB-Version
2.0
USB Datenübertragungsraten
12,480 Mbit/s
FireWire 400
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
250 g
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES,FIPS 140-2
Passwortschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,21*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,19*
€ 858,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,21*
€ 841,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digittrade
DG-HS256S-1000SSD
ab € 971,11*
Zubehör
Digittrade
DG-HS256S-1TB
ab € 587,90*
Zubehör
Digittrade
DG-HS256S-240SSD
ab € 1.016,71*
Zubehör
Digittrade
DG-HS256S-500
ab € 564,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.