Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6026 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6026 Kamera-Montagezubehör
Kaiser Fototechnik 6026 Kamera-Montagezubehör
Kaiser Fototechnik 6026 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24552591
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6026
EAN/GTIN:
     4001072060264
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Zur raschen Verbindung zwischen Kamera und Stativ. Das Oberteil (Schnellkupplungsplatte) wird am Stativgewinde der Kamera befestigt, das Unterteil bleibt am Stativ. Verriegelungshebel mit zusätzlicher Sicherungstaste, drei integrierte Wasserwaagen für exakte Ausrichtung, Stativgewinde A 3/8 mit Gewindeadapter A 1/4. Schnellkupplungsplatte mit Anschlussgewinde B 1/4 und versenkbarem Verdreh-Sicherungsstift. Material: Aluminium-Druckguss Maße: ca. 78 x 18 x 59 mm Gewicht: ca. 86 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
86 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6028
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.