Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise H241 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise H241 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Hewlett Packard Enterprise H241 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24439551
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726911-B21
EAN/GTIN:
     4514953615571
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SAS Controller
Benötigen Sie einen kosteneffektiven Controller, der für schnellen Zugriff auf die Daten auf direkt angeschlossenen oder gemeinsam genutzten Speicherlaufwerken sorgt, verfügen jedoch nicht über genügend Platz im Server, um zusätzlichen Speicher hinzuzufügen? Der HP H241 Smart-Hostbusadapter wird in einem kompakten x8 PCIe3-Standup-Formfaktor geliefert, der Gen9 Servern zuverlässige, leistungsstarke SAS-Verbindungen zu den Daten in direkt angeschlossenen oder gemeinsam genutzten Speicherlösungen bereitstellt. Der Adapter bietet acht externe physische Verbindungen und 12 Gbit/s SAS-Leistung. Der H241 Smart-Hostbusadapter kann flexibel im HBA-Modus oder im einfachen RAID-Modus ausgeführt werden. Beim Betrieb im einfachen RAID-Modus stellt der Adapter RAID 0, RAID 1 und RAID 5 mit optionalen HP Secure Encryption Funktionen bereit. Im Gegensatz zu den HP Smart Array Controllern bietet der H241 keine Beschleunigung und unterstützt keine Cache-Module. Der Controller eignet sich auch ideal für die Datensicherung auf externen Bandlaufwerken. Funktionen Kosteneffektive Verbindung zum externen SAS-Speicher Der HP H241 Smart-Hostbusadapter wird in einem kompakten x8 PCIe3-Standup-Formfaktor geliefert, der einen grundlegenden Baustein für eine einfache RAID-Speicherlösung für HP Gen9 Server darstellt. Bietet bis zu 12 Gbit/s SAS für direkt angeschlossene und gemeinsam genutzte Speicher sowie mehr Skalierbarkeit, grundlegenden Datenschutz und Flexibilität für die Speicherkonnektivität. Sie erhalten optimale Leistung und Verfügbarkeit für Ihre Entry-Level-Speicheranforderungen. Dieser HBA unterstützt SAS-, SATA-, Solid-State-Laufwerke (SSDs) und externe Bandlaufwerke für mehr Flexibilität. Effiziente und einfache Konfiguration, Bereitstellung und Verwaltung Der HP H241 Hostbusadapter und die gemeinsam genutzten Speichergeräte werden über die benutzerfreundliche HP Smart Storage Administrator Software konfiguriert, implementiert und verwaltet, die in den intelligenten Bereitstellungsfunktionen des Servers enthalten ist. Bietet proaktive Servicewarnungen und -analysen basierend auf Stabilitätsberichten zu Solid-State-Laufwerken (SSD) des Dienstprogramms HP SmartSSD Wear Gauge. Vereinfachen Sie mit HP Smart Storage Administrator die Verwaltung des gemeinsam genutzten Speicher-Pools.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
175.2 mm
Höhe
22.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AN975A
ab € 163,72*
Zubehör
HP
AN976A
ab € 261,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.