Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 790 16GB USB-Stick 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetFlash 790 16GB USB-Stick 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Weiß
Transcend JetFlash 790 16GB USB-Stick 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Weiß
Artikel-Nr.:
     820-IMEL3020
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF790W
EAN/GTIN:
     7605578303756
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
  • Typ: Slider.
  • 63.6x21.2x10.6mm.
  • Gewicht: 4.9g.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
63.6 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
4.9 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Leistung
Kapazität
16 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
12 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 4,85*
€ 6,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,15*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 5,59*
€ 7,72*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,37*
€ 8,55*
pro Paket
€ 7,43*
ab € 6,37*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 5,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,40*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080777
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.