Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WS 22-230 E Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG WS 22-230 E Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,2 kg
AEG WS 22-230 E Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24339415
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935431720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.