Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-26158153JA Herst.-Nr.: 26158153JA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost. Ideal zum Schärfen, Glätten und Schleifen von einer Vielzahl von Materialien. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schaftdurchmesser | 3.2 mm | | Länge (mm) | 38 mm | | Durchmesser | 4.8 mm | Merkmale | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 25000 RPM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4310 | | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 3,98* | € 5,66* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,02* | € 5,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,13* | € 5,89* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,22* | € 6,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,41* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|