Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30612 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 30612 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 20 W
Goobay 30612 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 20 W
Goobay 30612 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 20 W
Goobay 30612 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 20 W
Goobay 30612 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23546393
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30612
EAN/GTIN:
     4040849306129
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Orange, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Energie
Leistung
20 W
Eingangsspannung
200 - 240 V
Ausgangsspannung
24 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Schutzart
II
Ausgangsstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
103 mm
Breite
35.5 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
63 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62119
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.