| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-23520367 Herst.-Nr.: 12 12 02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi; auch mehrlagig - ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest - genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser - mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit - Zangenkörper: Stahl - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet Modell: - mit zusätzlicher Kabelführung für eine genaue Positionierung des Kabels an den Abisolierstellen der Messer
Weitere Informationen: Merkmale | Schutzisolierung | Ja | | AWG Drahtstärke (mind.) | 14 | | Materiallgriff | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 195 mm | | Gewicht | 447 g | Farbe | Produktfarbe | Blau, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |