Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 11 06 160 Abisolierzange Orange, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 11 06 160 Abisolierzange Orange, Rot
Knipex 11 06 160 Abisolierzange Orange, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23518716
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 06 160
EAN/GTIN:
     4003773021933
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
    - einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
    - Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
10 mm
Ablösungskapazität (min)
5 mm
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
7
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
166 g
Farbe
Produktfarbe
Orange, Rot
Die besten Konditionen aller 53 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.