Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E988C87 Herst.-Nr.: 978019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Seilklotz ist speziell für Halogen Seilsysteme geeignet. Produkteigenschaften - Oberfläche/Farbe: Chrom - Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme inkl. Montageanleitung Kombinieren Sie selbst - Flexibilität ohne Grenzen. Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme Maximale Flexibilität dank eines umfangreichen Sortimentes an Komponenten wie z. B. Basissysteme, unterschiedliche Spots, Seile und Zubehör. Mit diesen Komponenten ist nahezu jede Lichtlösung in Wohnräumen zu realisieren. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 12 V | Leistungen | Produktfarbe | Chrom | | Gehäusematerial | Metall | Lampen | Maximale Lampenleistung | 150 W |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,14* | € 6,32* | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,25* | € 6,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,28* | € 6,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,45* | € 6,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,64* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|