| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-23330855 Herst.-Nr.: 922.51 EAN/GTIN: 7611210922513 |
| |
|
| | |
| Original lebensmittelechte SOLIS Vakuumierfolien. Geprüft und zugelassen von SQTS Schweiz.
- Mit Original "SOLIS" Prägung - Mit beidseitigen Luftkanälen für einen besseren Luftentzug - 3-lagig Mikrowellenresistent - Geeignet für das Tiefkühlen von Lebensmitteln - Geeignet für Vakuumgaren - BPA-Frei - Lebensmittelecht - Wiederverwendbar Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Vakuumrolle | | Anzahl | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Rollenlänge | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Folienschlauch, Schlauchfolie, Fein-Schrumpffolie, Feinschrumpffolie, Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuumierer solis, folienschlauch, vakuumbeutel 20 x 600 cm |
| | |
| |