Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DKP 5028 CB Weiß Arbeitsplatte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DKP 5028 CB Weiß Arbeitsplatte 2 Zone(n)
Bomann DKP 5028 CB Weiß Arbeitsplatte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23330335
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650280
EAN/GTIN:
     4004470502800
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte
  • 2 Kochplatten
    - 1 x ca. 180 mm Durchmesser, 1500 Watt
    - 1 x ca. 150 mm Durchmesser, 1000 Watt
    - 2 stufenlos regelbare Thermostate
    - 2 Kontrollleuchten
    - Hitzebeständige Lackierung
    - Hohe Standfestigkeit
    - Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 2500 W
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
150 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, bomann kochplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.