Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC480 Videosignal-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC480 Videosignal-Konverter
ATEN VC480 Videosignal-Konverter
ATEN VC480 Videosignal-Konverter
ATEN VC480 Videosignal-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23296221
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC480
EAN/GTIN:
     672792005633
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108.7 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Eingangsspannung
5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
BNC
Ausgangsschnittstelle
HDMI, BNC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,93*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 458,27*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 719,72*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 347,05*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,15*
Zubehör
Aten
VE3912T
ab € 348,85*
Zubehör
Aten
VE66DTH-AT-E
ab € 736,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.