Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Suunto Core Alu Deep Black Sportuhr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto Core Alu Deep Black Sportuhr Schwarz
Suunto Core Alu Deep Black Sportuhr Schwarz
Suunto Core Alu Deep Black Sportuhr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23204747
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS018734000
EAN/GTIN:
     6417084175298
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
49.1 mm
Tiefe
49.1 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
79 g
Leistung
Empfohlene Aktivität
Klettern
Stoppuhr
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Thermometer
Ja
Integrierter Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Distanzmaßsystem
Imperial, Metrisch
Wecker
Ja
Tastensperre
Ja
Höhenmesser
Ja
Barometer
Ja
Wetterbericht
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Punktmatrix
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batterielebensdauer
8760 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Wasserfest
Bandmaterial
Silikon
Objektivmaterial
Mineral
Wasserdicht bis
30 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,11*
€ 438,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.