Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash TS16GJF710S USB-Stick 16 GB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetFlash TS16GJF710S USB-Stick 16 GB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Metallisch
Transcend JetFlash TS16GJF710S USB-Stick 16 GB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Metallisch
Artikel-Nr.:
     173-2160400
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF710S
EAN/GTIN:
     7605578288602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der JetFlash 710 SuperSpeed USB-3.0-Stick erfüllt bezüglich Geschwindigkeit und Abmessungen die Anforderungen moderner Geräte. Durch die kleine Bauweise passt der USB-Stick in fast alle Geräte, ohne weit daraus hervorzuragen. Eingesteckt in ein Autoradio, das USB-Sticks unterstützt, können Sie bei einem Roadtrip auf eine riesige Musikbibliothek im Miniformat zugreifen, ohne dass der Stick die Bedienelemente blockiert.

- Hochwertig verarbeitetes Metallgehäuse
- Widerstandsfähig gegenüber Staub, Erschütterungen und Wasser
- Besonders kleine Bauform
- COB (Chip on Board) Herstellungsverfahren
- Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
22.4 mm
Gewicht
3.3 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Metallisch
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
СE, FCC, BSMI, RCM, KC
Leistung
Kapazität
16 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 10,44*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,80*
ab € 8,11*
€ 10,71*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 10,75*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,99*
ab € 8,54*
€ 11,23*
15 Tage
pro Stück
€ 2,50*
ab € 8,57*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Transcend
TS32GJF710S
ab € 10,39*
Ähnlich
Transcend
TS64GJF710S
ab € 16,39*
Ähnlich
Transcend
TS32GJF700
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.