Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Instant Comfort Aqua Boost Cremefarben 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Instant Comfort Aqua Boost Cremefarben 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta Instant Comfort Aqua Boost Cremefarben 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23143586
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO6510
EAN/GTIN:
     3121040048016
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Heizlüfter für Badezimmer geeignet Abdeckung über den Bedienelementen Silence-Stufe: Sehr leise auf Leistungstufe 1 (1200W) PRODUKTDETAILS - Heizlüfter für Badezimmer geeignet - Spritzschutz nach Norm IP21 - Abdeckung über den Bedienelementen - Silence-Stufe: Sehr leise auf Leistungstufe 1 (1200W) - Zwei Leistungsstufen 1200W und 2400W - Thermostat, Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz - Frostschutz, Kühlstufe - Tragegriff - Farbe: Beige
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Isolierung
Klasse II
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Produktfarbe
Cremefarben
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1700 g
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
30 m³
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.