Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89374 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89374 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89374 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89374 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89374 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89374 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89374 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89374 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23116468
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89374
EAN/GTIN:
     4043619893744
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei M.2 NGFF Slots. In die Karte können Sie bis zu zwei M.2 NGFF Module im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format anschließen. Je nachdem ob Sie Module auf SATA oder USB Basis haben, müssen Sie entweder die SATA Anschlüsse oder den USB Anschluss mit Ihrem Mainboard verbinden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA, USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.