Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens TZ80002 Kaffeemaschinenteil & -zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens TZ80002 Kaffeemaschinenteil & -zubehör
Siemens TZ80002 Kaffeemaschinenteil & -zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23102133
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TZ80002
EAN/GTIN:
     4242003870525
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Kalkentferner
Kalklöser
  • Längere Geräte-Lebensdauer dank optimalem Schutz vor Kalkablagerungen
  • 2in1: Entfernt Kalk + schützt vor Korrosion
  • Optimiert für den automatischen Entkalkungsprozess von Kaffeevollautomaten
  • Geeignet für alle EQ.8, EQ.7, EQ.5 und Einbauvollautomaten
  • Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der surpresso Reihe
  • Inhalt: 3 Tabletten à 40g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.