Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Graef Master M 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23101946
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     M90EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Ein Allrounder für die Küche - der neue Graef Allesschneider Master M 90.

Produktvorteile:
- Allround-Allesschneider für die anspruchsvolle Küche.
- Leistungsstarker, flüsterleiser Motor.
- Kippbar um 30°.
- Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion.
- Glattes Vollstahlmesser.
- Ideal für hauchdünnen Schnitt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
8660 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
20 mm
Produktfarbe
Silber
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Edelstahl-Klingen
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Entfernbare Rollen
Ja
Energie
Leistung
170 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
9410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,91*
€ 500,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.