Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Rotate 64GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Silber USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Rotate 64GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Silber USB-Stick
Hama Rotate 64GB USB 2.0 Capacity Schwarz, Silber USB-Stick
Artikel-Nr.:
     1627-1608843
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104302
EAN/GTIN:
     4047443164087
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung
  • mit Drehmechanismus
  • geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
  • mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall, Kunststoff
Leistung
Kapazität
64 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
6 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
€ 2,50*
ab € 8,15*
€ 10,40*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 8,63*
€ 10,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,15*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 13,73*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 14,14*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,73*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 104,69*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 5,39*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,42*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.