Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL FNW88 Interne Festplatte 3.5" 1 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0FNW88 Interne Festplatte 3.5" 1 TB SAS
DELL 0FNW88 Interne Festplatte 3.5" 1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22900860
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     FNW88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit dieser 1TB Festplatte von Dell™.Durch die hohe Speicherkapazität von 500 GB können große Datenmengen gespeichert werden. Diese Festplatte verfügt über eine Serial Attached SAS-Schnittstelle und bietet 7.2K U/min maximale Umdrehungsgeschwindigkeit. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell Systemen getestet und validiert, und es ist kompatibel mit ausgewählten Dell Systemen. Für das Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, wenn Sie es mit einem Dell System einsetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.