Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30565 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 30565 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W E14 G
Goobay 30565 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W E14 G
Goobay 30565 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W E14 G
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-30565
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30565
EAN/GTIN:
     4040849305658
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kühlschranklampen
LED E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
48.5 mm
Gewicht
9 g
Leistungen
Lampenleistung
1.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
130 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
10 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.948 %
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.01 s
Leuchtkapazität
66.7 CD
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Einschaltzeit
0.5 s
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, Low Voltage Directive (LVD), RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,87*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45613
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
45615
ab € 4,03*
Zubehör
Goobay
45616
ab € 2,16*
Zubehör
Goobay
45621
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
45623
ab € 3,87*
Zubehör
Goobay
71438
ab € 6,31*
Zubehör
Goobay
71442
ab € 6,55*
Zubehör
Goobay
71444
ab € 6,00*
Zubehör
Goobay
9331
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
9592
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.