| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22827997 Herst.-Nr.: 12005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die drahtlose LUPUSEC-XT Innensirene eignet sich als zusätzliche Komponente zur Basisstation, die ja bereits über eine eigene Innensirene verfügt. Mit der drahtlosen Innensirene lässt sich zum Beispiel ein zusätzlicher Gebäudebereich oder ein zusätzliches Stockwerk dort absichern, wo die Basisstation außer Hörreichweite liegt. Wie alle anderen Zubehörteile ist auch die drahtlose Innensirene batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann sie an jeder Wand oder Decke einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach die Sirene über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 288 x 113 x 47 mm | Merkmale | Typ | Drahtlose Sirene | | Besetzung erhältlich | Drinnen | | Funkfrequenz | 868.6625 MHz | | Warnung Dezibel | 104 dB | | Produktfarbe | Grau | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Batterie Lebensdauer | 3 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1100 g |
|
| | |
| | | |
| |