Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee ROS 150 E-2 10000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee ROS 150 E-2 10000 RPM
Milwaukee ROS 150 E-2 10000 RPM
Milwaukee ROS 150 E-2 10000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22826955
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933431170
EAN/GTIN:
     4002395243624
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
exzenterschleifer (elektrisch) milw...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
440 W
Vibrationsemission
6.1 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Schleifscheibendurchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
4000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
6.4 mm
Exzentrizität
3.2 mm
Merkmale
Entstaubungsanschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro exzenterschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.