Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller HL 706 Elektrischer Raumheizlüfter Grau 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller HL 706 Elektrischer Raumheizlüfter Grau 2000 W
Heller HL 706 Elektrischer Raumheizlüfter Grau 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22806808
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     HL706
EAN/GTIN:
     4005812706016
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer
  • 2000 W
  • 2 Heizstufen 1000 / 2000 W und Kaltluftstufe
  • stufenlos regelbares Thermostat
  • Kontrollleuchte
  • Überhitzungsschutz
  • 230 V ~ 50 Hz
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.