Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 590 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 590 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Transcend JetFlash 590 32GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22615573
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF590K
EAN/GTIN:
     760557827962
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der kappenlose JetFlash 590 USB 2.0-Stick verwendet einen ausfahrbaren USB-Konnektor, um den Anschluss während des Transports zu schützen. Mit dem Schiebemechanismus können Sie den Konnektor ganz einfach mit Ihrem Daumen aus- und wieder einfahren. Die Kombination aus schnellen Datenübertragungsraten und großem Speicherplatz macht es einfacher denn je, alle Ihre digitalen Dateien zu speichern, zu übertragen und gemeinsam zu nutzen, egal wohin Sie gehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
63.6 mm
Gewicht
4.9 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF590K
ab € 4,01*
Zubehör
Transcend
TS64GJF590K
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.