Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive500 480 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive500 480 GB Serial ATA III MLC
Transcend JetDrive500 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22590973
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS480GJDM500
EAN/GTIN:
     760557828365
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • SATA III 6Gb/s - Kapazität 480GB - Flashtyp Synchronous MLC - Seq. Read: 495MB/s - Seq. Write: 427MB/s - Betriebstemperatur 0°C (32°F) bis 70°C (158°F) - Garantie 5 Jahre bedingte Herstellergarantie (Die Garantie von 5 Jahren gilt nur, wenn die Verschleiß-Anzeige der JetDrive Toolbox innerhalb dieses Zeitraums nicht 0% anzeigt) - 130mm x 28.2mm x 10.8mm - Gewicht 60g
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
570 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
28.2 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM500
ab € 140,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.