| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22530468 Herst.-Nr.: DS-51000 EAN/GTIN: 4016032340218 |
| |
|
| | |
| Digitus IP Modul für KVM Switche
Fernzugriff über LAN, WAN oder Internet
Fernzugriff über LAN, WAN oder Internet Volle Kontrolle unter allen Betriebssystemen, in BIOS-Einstellungen, während des Bootens oder bei Blue Screens
Die DIGITUS® IP-Module sind ideal für den Einsatz von KVM-Switchen in kleinen bis mittelgroßen Serverräumen, in denen ein Zugriff des Administrators jederzeit von jedem Ort gewährleistet werden muss. Sie bieten eine direkte Verbindung über einen KVM-Switch auf die angeschlossenen Rechner über eine bestehende Internet-Verbindung. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Kompatible Produkte | DS-23100-1, DS-23200-1, DS-23300-1 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Ethernet/LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BaseT(X) |
|
| | |
| | | |
| |