Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
König CSBLUEKEY200 Bluetooth Netzwerkkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22302092
Hersteller:
     König
Herst.-Nr.:
     CSBLUEKEY200
EAN/GTIN:
     5412810196166
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
USB
Ja
Leistung
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
28 g
Systemanforderung
Empfohlene Benutzung
PC & Notebook
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Home Premium,Windows XP Home
Netzwerk
Bluetooth-Version
4.0
Maximaler Betriebsabstand
100 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neutrik
NBB75DFG
ab € 8,31*
Ähnlich
Neutrik
NBB75DFI
ab € 5,72*
Ähnlich
Neutrik
NA2MPMM
ab € 8,85*
Ähnlich
Valueline
VLAB22930B
ab € 0,47*
Ähnlich
Valueline
VLAB22935B
ab € 0,47*
Ähnlich
Valueline
VLCP64950W02
ab € 14,24*
Ähnlich
Nedis
USARU3100BK
ab € 8,42*
Ähnlich
Valueline
VLTP90950B
ab € 0,77*
Ähnlich
Nedis
CCGP64950WT02
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.