| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22290165 Herst.-Nr.: 20810-56 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Purifry Heissluft-Fritteuse ist definitiv die gesunde Alternative zu herkömmlichen Fritteusen. Die Heissluft-Technologie ermöglicht die Zubereitung frischer und tiefgekühlter Speisen mit einem geringeren Bedarf an Öl. So reicht zum Frittieren ein Beträufeln der Speisen mit Öl aus und man kann sein Lieblingsgerichte mit einem geringeren Fettgehalt und mehr Nährstoffen ohne Reue genießen.
Zudem ist die Geruchsentwicklung dieser smarten Küchenhilfe minimal – eine Wohltat für alle Sinne. Die Purifry eignet sich neben dem Frittieren auch zum Braten, Kochen und sogar Backen. Damit unterstreicht die Purifry ihre Vielseitigkeit und garantiert ein abwechslungsreiches Kochvergnügen.
- Heissluft-Technologie - Frische und tiefgekühlte Speisen gesünder zubereiten - Manuelle Temperaturregelung bis 200 °C - Frittierbehälter mit Trennvorrichtung für die Zubereitung von 2 unterschiedlichen Speisen - Manueller 60 Minuten-Timer - Automatische Abschaltung - Thermoisoliertes Gehäuse - Anti-Rutsch-Füße - Spülmaschinenfester Frittierbehälter - 800 g Fassungsvermögen - 660 Watt Weitere Informationen: Energie | Leistung | 660 W | Ergonomie | Integrierter Timer | Ja | | Timer-Typ | Mechanisch | | Einfach zu säubern | Ja | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | Design | Anzahl der Körbe | 1 Korb/Körbe | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite | | Türanschlag | Hoch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |