Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-480MLC-S6 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-480MLC-S6 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Origin Storage CPQ-480MLC-S6 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22175056
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-480MLC-S6
EAN/GTIN:
     5055146601555
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Vibrationen außer Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.3 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.8 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
2.8 W
Energieverbrauch (idle)
1.3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Herunterladbare Software
Samsung SSD DC Toolkit
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND Blitz-Typ
MLC (Multi Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
485 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
19000 IOPS
Zugriffzeit
0.1 ms
Lese-Latenzzeit
110 µs
Schreib-Latenzzeit
110 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Automatische Speicherbereinigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.