Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel 1200 Schwarz
Auerswald COMfortel 1200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22129867
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90065
EAN/GTIN:
     4019377900659
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Das Leben kann so einfach sein... Sie sind auf der Suche nach günstigen Telefonen für Ihre Auerswald TK-Anlage, wollen aber den Komfort eines Systemtelefons nicht missen? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 1200 die richtige Entscheidung. Das große, beleuchtete Display, Freisprechfunktion und der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage lassen kaum Wünsche offen. Nahezu jede Funktion Ihrer Telefonanlage lässt sich direkt am Telefon auf Tastendruck ausführen – der Status wird per LED in der Taste angezeigt. InterCom mit automatischem Freisprechen oder die zentrale Anruferliste für Gruppen bewähren sich schnell im Alltag. Dies gilt auch für die Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), die den Namen des Anrufers sowohl im Display als auch in der Gesprächsdatenliste der TK-Anlage anzeigt. Mit seiner automatischen Anschlusserkennung ist das COMfortel 1200 sofort an jedem S0- oder UP0-Port der Telefonanlage betriebsbereit.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1600 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista/7/8, Apple Mac OS X, Linux
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
920 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Weitere Suchbegriffe: auerswald isdn telefon, isdn telefon
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.