Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1883x RAID-Controller PCI Express x8 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Areca ARC-1883x RAID-Controller PCI Express x8 12 Gbit/s
Areca ARC-1883x RAID-Controller PCI Express x8 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22002282
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1883X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, 1E, JBOD
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
2048 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Management-Protokolle
SMTP, SNMP
Zertifizierung
RoHS
Prozessor
Eingebauter Prozessor
RAID-on-Chip
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Prozessorfamilie
Dualer Kern
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
169.5 mm
Höhe
64.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,44*
€ 964,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,77*
€ 960,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,74*
€ 933,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,07*
€ 912,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,04*
€ 869,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.