Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 261 15000 Eingabestift Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 261 15000 Eingabestift Weiß
Wedo 261 15000 Eingabestift Weiß
Wedo 261 15000 Eingabestift Weiß
Wedo 261 15000 Eingabestift Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22001778
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Mine Multipen
Multipen-Mine
Multifunktions-Kugelschreiber
Leitfähiger Eingabestift mit Kugelschreiber für alle Smartphones und Tablet PCs, wie Apple iPhone und iPad. Klein und handlich - nur 10 cm lang. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Der weiche Gummiaufsatz ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Metallmine im D1-Format. In sportlichem Design mit zwei horizontalen Gravurlinien auf der hochglänzenden Oberfläche und chromfarbene Zierteile.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Universal
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
iPhone, iPad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.