| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-21988064 Herst.-Nr.: 4310 EAN/GTIN: 4260101737908 |
| |
|
| | |
| - Täuschend echt wirkende Attrappe - Eingebaute, rot-blinkende LED schreckt Diebe ab - Kabelattrappe an der Kamerarückseite - Vorstehende Abdeckung schützt die Linsen-Attrappe - Einfaches Befestigen
Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | Bildsensor | Sensor-Typ | CCD | Design | Befestigungstyp | Wand | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Formfaktor | Geschoss | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Schutzfunktion | Wasserfest | Leistungen | Typ | CCTV Sicherheitskamera | | Unterstützte Positionierung | Innen & Außen | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80 mm | | Länge (mm) | 210 mm | | Gewicht | 233 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |