Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Triple USB 3.0, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged Triple USB 3.0, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
LaCie Rugged Triple USB 3.0, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
LaCie Rugged Triple USB 3.0, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
LaCie Rugged Triple USB 3.0, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
LaCie Rugged Triple USB 3.0, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21945157
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     9000448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
  • Mehr Schnittstellen. Mehr Geschwindigkeit.
  • Hohe Übertragungsgeschwindigkeit und Konnektivität
  • Sichere 256-Bit-AES-Verschlüsselung
  • Stoßfest aus Fallhöhe bis 2 m
  • Design by Neil Poulton\n\nDrei Schnittstellen für höchste Leistung\n\nDie LaCie Rugged Triple Hard Disk bietet universelle Konnektivität: hohe Datentransferraten von USB 3.0 und FireWire 800 sowie vollständige Abwärtskompatibilität mit FireWire 400 und USB 2.0. Mit USB 3.0 können Sie eine 700 MB große Videodatei in weniger als 7 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Mit USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden. Mit dem Rugged Triple-Modell mit 7.200 RPM können Sie sogar Datentransferraten von bis zu 110 MB/s erreichen. Die Rugged Triple genügt hinsichtlich hoher Datentransferraten und vollständiger Kompatibilität höchsten Ansprüchen.\n\nRobuster Schutz auf vier Ebenen\n\nDie Rugged ist eine unserer beliebtesten Festplatten, sie bietet Ihren Daten den besten Schutz. Sie entspricht dem Militärstandard 810-F und übersteht einen Fall aus bis zu zwei Metern Höhe schadlos. Sie schützt Ihre Daten immer und überall durch ihr kratzfestes Aluminiumgehäuse, ihren Gummischutz außen und innen sowie ihre bis 1.000G stoßfeste Festplatte.\n\nEine fünfte Ebene der Datensicherheit\n\nDie LaCie 256-Bit-AES-Verschlüsselungssoftware wird standardmäßig mit der Rugged Triple geliefert. Wir haben es Ihnen leicht gemacht, einen kennwortgeschützten Bereich auf Ihrer Festplatte zu erstellen, in dem Sie alle Ihre vertraulichen Informationen sicher speichern können. Die 256-Bit-AES-Verschlüsselungstechnologie ist eine der robustesten auf dem heutigen Markt. Sie macht die Rugged Triple sicherer als je zuvor.
Weitere Informationen:
Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
2000 GB
Gerätetyp
Festplatte
Weitere Spezifikationen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Konnektivität
Ja
USB-Stecker
USB Type-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
FireWire 800
Ja
Design
Produktfarbe
Aluminium, Orange
Schutzfunktion
Schockresistent
Gehäusematerial
Kautschuk
Gewicht & Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
260 g
Leistung
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
FireWire Datenübertragungsraten
400,800 Mbit/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
FireWire, USB
Mitgelieferte Software
LaCie Setup Assistant, LaCie Backup Assistant, LaCie Private-Public
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG