Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Rugged Mini, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
LaCie Rugged Mini, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
LaCie Rugged Mini, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
LaCie Rugged Mini, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
LaCie Rugged Mini, 2TB 2000GB Aluminium,Orange Externe Festplatte
Artikel-Nr.:
     752-783937
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     LAC9000298
EAN/GTIN:
     5054533598225
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Robustes Rugged-Design. Miniformat.

- Stoß-, regen- und druckfest
- Passwortschutz
- USB 3.0: bis zu 4 x schneller als USB 2.0

Das kleinste Mitglied der Rugged-Familie

Das kultige Design in Orange, der Formfaktor und die Sicherheit, die sie bietet, machen die Rugged zu einer unserer beliebtesten Festplatten. Die Rugged Mini ist eine Rugged im Kleinformat, mit unzähligen neuen Funktionen – eine solide Investition für den Transport von Daten.

Maximale Zuverlässigkeit

Die LaCie Rugged Mini Hard Disk teilt viele Funktionen mit unserer beliebten Rugged Hard Disk, wie Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit. Zudem sind beide Festplatten zusätzlich mit einem Gummischutz versehen. Die Rugged Mini bietet jedoch einen weiteren Vorteil: Sie ist auch regen- und druckfest. Auch wenn Sie mit einem 1 Tonne schweren Auto darüberfahren, funktioniert sie noch! Durch ihre kleine Größe ist die Rugged ideal für unterwegs, und ihr robustes Gehäuse schützt sie bei Stößen, Druck oder Aufprall.

Die Geschwindigkeit von USB 3.0

Mit der Rugged Mini verfügen Sie über die Geschwindigkeit von USB 3.0 und volle Abwärtskompatibilität mit USB 2.0, was bedeutet, dass Sie sie mit fast jedem Computer verwenden können. Mit USB 3.0 können Sie eine 700 MB große Videodatei in weniger als 7 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Mit USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden.* Um die Datentransferrate auf Ihrem Mac zu erhöhen, können Sie den LaCie USB 3.0-Treiber für Mac® verwenden (bis zu 30 % mehr Leistung verglichen mit FireWire 800).

LaCie Private-Public

Die Rugged Mini schützt Ihre Daten nicht nur durch ein robustes Gehäuse vor äußeren Einflüssen – sie schützt auch vor unberechtigtem Zugriff. Mit der enthaltenen Passwortschutz-Software können Sie ganz einfach sicherstellen, dass Ihre Dateien immer und überall sicher und geschützt sind. Sie können von einem beliebigen Computer aus auf Ihre passwortgeschützten Dateien zugreifen und so neben kompletter Datensicherheit komplette Datenmobilität genießen.
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
2000 GB
Gerätetyp
Festplatte
Weitere Spezifikationen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Energie
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Aluminium, Orange
Gewicht & Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
240 g
Leistung
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Konnektivität
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 91,07*
€ 95,19*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 92,72*
€ 96,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,21*
€ 101,47*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 98,20*
€ 102,52*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 98,94*
€ 103,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LaCie
LAC9000633
ab € 126,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.