Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco C886 Kabelrouter Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C886 Kabelrouter Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Cisco C886 Kabelrouter Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Cisco C886 Kabelrouter Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Cisco C886 Kabelrouter Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21809571
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C886VA-K9
EAN/GTIN:
     5057454645153
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
G.SHDSL Router
ISDN Router
Cisco 880 und 860 ISR-Serien: Die festkonfigurierten Router-Serien integrieren erstmalig AccessPoints mit Lightweight-Protokoll, die Cisco Unified Wireless LAN und die IEEE 802.11n Wireless-LAN-Technologie unterstützen. Spezielle Modelle der 880er Serie unterstützen integrierte 3G Wireless WAN Anschlüsse. Dies adressiert den gestiegenen Bedarf an drahtloser WAN Anbindung sowohl für primäre als auch für Backup Verbindungen. Zudem sind Geräte der neuen ISR-Serien in der Lage, spezifische Managed Services wie etwa Managed Voice und Session Initiation Protocol (SIP) Trunking umzusetzen. Die ISR-Router werden für die Anbindung kleiner Niederlassungen und von Heimarbeitsplätzen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Leistung
Flash-Speicher
256 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
325 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
48 mm
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Stromversorgung
60 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
ISDN Anschluss
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES,128-bit WEP,256-bit AES,802.1x RADIUS,AES,DES,HTTPS,SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Firewall
NAT
Systemereignisprotokoll
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
20
URL-Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
WAN-Verbindung
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Switch Protokoll
MDI, MDX
Router Protokoll
BGP,EIGRP,HSRP,OSPF,RIP-1,RIP-2
Management-Protokolle
SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, Telnet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, FTP, L2TP, GRE, DNS, PPPoA, PPPoE, VRRP, MHSRP
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
1.1
RJ-11 ports Quantität
1
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
ADSL Spezifikation
G.922.3, G.992.1, G.992.3, G.992.5, G.993.2, G.994.1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
MEM8XX-256U512D=
ab € 160,45*
Zubehör
Cisco
MEM8XX-512U768D=
ab € 164,43*
Zubehör
Cisco
MEM8XX-256U768D=
ab € 195,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.