Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5504-821 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5504-821 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5504-821 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21698908
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5504-821
EAN/GTIN:
     7331021040564
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
Bei der AXIS T91D61 handelt es sich um eine Wandhalterung aus Aluminium mit einem Gewinde vom Typ 1,5 Zoll NPS. Sie ist kompatibel mit Axis Fixed Dome Hängemontagesets sowie Axis Kabelführungsadaptern vom Typ ACI 3/4 Zoll. Die Kabel können durch die Öffnung auf der Rückseite oder mit einer Kabeldurchführung auch seitlich geführt werden. Die Wandhalterung umfasst die AXIS T91A6 Rohrdichtung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5505-641
ab € 116,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.