Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SAM-2750F micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SAM-2750F micro ATX
Supermicro A1SAM-2750F micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21614025
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SAM-2750F-O
EAN/GTIN:
     672042146840
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Aspeed
Grafikkarte
AST2400
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor® 5 Watch Dog NMI
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Energiequelle
ATX
Warentarifnummer (HS)
84733020
Zertifizierung
RoHS
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
IPMI 2.0-Slot
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
16GB, 2GB, 4GB, 8GB
Unbuffered Speicher
Ja
Speicherbandbreite (max.)
6 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
190.5 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
3
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
SATA Anschlüsse
6
Power Fan Connector
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,75*
€ 484,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,36*
€ 471,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.