Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex ND2 10 cm Neutraldichte-Kamerafilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex ND2 10 cm Neutraldichte-Kamerafilter
Walimex ND2 10 cm Neutraldichte-Kamerafilter
Walimex ND2 10 cm Neutraldichte-Kamerafilter
Walimex ND2 10 cm Neutraldichte-Kamerafilter
Walimex ND2 10 cm Neutraldichte-Kamerafilter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21609899
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19928
EAN/GTIN:
     4250234599283
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd2
graufilter
Reduzierung des Lichteinfalls um 50 %
Der walimex pro Graufilter ND 2 für Videografie reduziert mit einem Wert von 0,3 den Lichteinfall um 50 % bzw. 1 Blende. Mit dem Graufilter können Sie selbst bei hellem Sonnen- oder Tageslicht mit offener Blende drehen. Daher wird er vor allem verwendet, wenn ein unscharfer Hintergrund trotz viel Sonnenlicht erzielt werden soll. Mit einer Größe von 4 x 4 passt er für viele Matteboxen wie z.B. auch für die walimex pro Director II. Dabei wird der Filter einfach in den Filtereinschub der Mattebox eingesetzt.

- Graufilter für Videografie
- ermöglicht das Drehen mit offener Blende auch bei hellem Sonnenlicht
- Reduzierung des Lichteinfalls um 1 Blende
- Größe 4x4, geeignet z.B. für die Mattebox walimex pro Director II
- einfache Handhabung
- kann in den Filtereinschub der Mattebox eingesetzt werden
- naturgetreue Farbwiedergabe
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
100 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.