Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-128MLC-NB72 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB SATA MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
128GB MLC SSD LAT E7440 2.5IN
128GB MLC SSD LAT E7440 2.5IN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21572624
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-128MLC-NB72
EAN/GTIN:
     5055146599616
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
Interne Festplatte
interne Festplatten
Origin Storage is een wereldwijde leverancier van IT-opslag oplossingen en componenten. Het bedrijf de product-portfolio omvat oplossingen harde schijf, RAID-oplossingen en OEM-onderdelen. Origin Storage gaat er prat op een superieure klantenservice, concurrerende prijzen en geïnformeerde verkopers. Het bedrijf is uniek, niet alleen in haar assortiment, maar ook in zijn filosofie, wat neerkomt op een professionele inkoop ervaring. Origin Storage - de ideale partner voor al uw storage management behoeften.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
MLC
Komponente für
Notebook
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
RoHS-Kompatibel
Ja
Kompatible Produkte
Dell Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.