Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PLANET 1 Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PLANET 1 Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß E27
EGLO PLANET 1 Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß E27
EGLO PLANET 1 Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21515648
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     83159
EAN/GTIN:
     9002759831592
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Eingang, Küche, Waschküche, Wohnzimmer, Büro, Veranda, Abstellkammer, Studie, Toilette
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Lampenleistung
60 W
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.