Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PLANET 1 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PLANET 1 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27 60 W
EGLO PLANET 1 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27 60 W
EGLO PLANET 1 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21515641
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     83156
EAN/GTIN:
     9002759831561
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Eingang, Garage, Küche, Waschküche, Wohnzimmer, Büro, Veranda, Abstellkammer, Studie, Toilette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
145 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.