Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Gembird BHP-BER-W Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21417893
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BHP-BER-W
EAN/GTIN:
     8716309079341
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gembird Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
500 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.