Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1841370 Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritto 1841370 Audio-Intercom-System Weiß
Ritto 1841370 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21204414
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841370
EAN/GTIN:
     4026529025306
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil.

Inhalt:
Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert
3 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder
3 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß
Entravox Netzgerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
3
Freisprecheinrichtung
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,38*
€ 514,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,26*
€ 484,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 252,57*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 307,11*
Zubehör
Ritto
1841320
ab € 385,20*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 452,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.